Prix : 2 479,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 479,00 .
- Acheter 3+ 2 355,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les parois latérales de l'Ultra-Containment Berm®, Rapid Rise Model restent abaissées et écartées jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires. La mousse dans le haut, périmètre extérieur des parois latérales de cette berme de confinement soulèvent le mur avec le niveau du liquide en cas de déversement tandis que les jambes rigides fournissent un soutien supplémentaire. Les murs restent bas et plats pendant les opérations normales et quotidiennes, le chargement et le déchargement. Les véhicules et l'équipement peuvent entrer et sortir sans qu'il soit nécessaire d'installer ou de les retirer. Il fournit un confinement rapide et facile des déversements pour les tambours, les IBAC, les véhicules, les réservoirs de fracturation et d'autres gros conteneurs. Il dispose également de poignées intégrées pour aider au transport et au placement. Contribue à se conforme aux règles de confinement de déversement SPCC et EPA. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 57 lbs (25,91 kg)
- Hauteur pliée 20 in (50,8 cm)
- Largeur pliée 28 in (71,12 cm)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Longueur pliée 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur mil 24
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Capacité 748 gal (2831,49 l)
- Type Risberme de déversement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- Style Auto-élévation
- Numéro de référence du fabricant 8631
- Couleur Noir
- Matériau mural PVC
Conformité et certifications
- Certifications Rencontre des SPCC, règlement de l’EPA 40 CFR 264,175
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
349,95 $
UltraTech 8311 Ultra-Containment Berm®, Ground Tarp, 11' x 11', Noir, 18 oz PVC
Article nº : B2290591
Pas encore évalué
349,95 $
UltraTech 8631 Ultra-Containment Berm®, Rapid Rise Model, 10' x 10' x 1', 22 oz PVC
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires