Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

#8AB x 1" sécurité vis à tôle - Clé à tête cylindrique - Acier inoxydable 18-8 - FT - É.-U. - 100 par paquet

#8AB x 1" sécurité en tôle vis - Pan clé tête - en acier inoxydable 18-8 - FT - USA - 100 Pk

Article nº : WBB2215890

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 75,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

#10AB x 1" sécurité vis à tôle - Bouton à tête Torx - Acier inoxydable 302HQ - FT - É.-U. - 100 par paquet

#10AB x 1" sécurité en tôle vis - bouton à tête Torx - 302HQ inox - FT - USA - 100 Pk

#6AB x 5/8" sécurité vis à tôle - Torx à tête plate - Acier inoxydable 302HQ - FT - É.-U. - 100 par paquet

#6AB x 5/8" sécurité tôle vis - à tête plate Torx - 302HQ inox - FT - USA - 100 Pk

Vis de Machine de sécurité 4-40 x 1/4" - Clé à tête cylindrique - Acier inoxydable 18-8 - FT - UNC - 100 par paquet

Vis à métaux de sécurité 4-40 x 1/4 po - tête fraisée hexagonale - Acier inoxydable 18-8 FT - UNC - Paquet de 100

Vis de Machine de sécurité 1/4-20 x 1-1/4" - Bouton à tête Torx - Acier inoxydable 302HQ - FT - 100 par paquet

1/4-20 x 1-1/4" sécurité vis à métaux - tête Torx - 302HQ inox - FT - 100 Pk

Vis de Machine de sécurité 4-40 x 1/4" - Clé à molette tête - Acier inoxydable 18-8 - FT - UNC - 100 par paquet

4-40 x 1/4" vis de sécurité - clé à molette tête - en acier inoxydable 18-8 - FT - UNC - 100 Pk

M4 x 0,7 x 20mm vis de sécurité Machine - Clé à tête cylindrique - Acier inoxydable 18-8 - FT - UNC - 100 par paquet

M4 x 0,7 x 20mm sécurité vis à métaux - Pan clé tête - en acier inoxydable 18-8 - FT - UNC - 100 Pk

Vis à tôle sécurité fournissent un niveau supplémentaire de sécurité avec un design de voiture qui évite le retrait avec un tournevis ordinaire. Transfert de couple maximal & outil positif engagement moyens installation lecteur plus facile avec moins pression & glissement. Offre un haut degré de sécurité & nécessite peu de pilote correspondant.

Vis à tête cylindrique sont profil bas avec un grand diamètre et une couronne à bordure haute pour une résistance accrue.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Tête Pan ft
  • Longueur 1 in (2,54 cm)
  • Taille N° 8

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Type de vis Vis à tôle
  • Description Vis à tôle inviolables
  • Fil plein ou partiel Plein
  • Grade Acier inoxydable 18-8
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Vis Tamper-Pruf
  • En voiture Clé
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 121490
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
#8AB x 1" sécurité vis à tôle - Clé à tête cylindrique - Acier inoxydable 18-8 - FT - É.-U. - 100 par paquet

#8AB x 1" sécurité en tôle vis - Pan clé tête - en acier inoxydable 18-8 - FT - USA - 100 Pk

Article nº : WBB2215890