Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pédales réglables sont idéales à chaque fois que les parties doivent être fixés dans un espace confiné ou dans une position de levier particulier. L’insert est connecté au levier par l’intermédiaire de dentelures qui peut facilement être débrayée. En tirant le levier vers le haut, se désengage dentelures, lui permettant d’être basculé sur la position arrêt idéal. Lorsqu’on relâche le levier, les dentelures automatiquement réengager.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Longueur du manche 63 mm
- Taille de filetage M8 x 1,25 po
- Longueur de filetage 32mm po
Détails du produit
- Matériel de poignée Zinc moulé
- Insérer un matériau Série d’acier inoxydable 303
- Description Levier réglable
- pays Importation
- Type Goujon fileté
- Matériau de vis Série d’acier inoxydable 303
- Marque J.W. Winco
- Matériau Die Cast
- Numéro de référence du fabricant 8N32A07K
- Couleur Noir
- Matériau de ressort Série d’acier inoxydable 301
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 8N32A07K Zinc moulé levier réglable avec acier inoxydable composants M8 x 32mm Stud
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit