Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

8 x 8 x 8 Peak Style hangar 4-15 "tarières 1-3/8" Frame - Gris

Modèle a solide retour

8 x 8 x 8 Peak Style hangar 4-15" tarières 1-3/8" Frame - gris

Article nº : WBB236172

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 849,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

10 x 10 x 8 Peak Style hangar 4-15 "tarières 1-3/8" Frame - Gris

10 x 10 x 8 Peak Style hangar 4-15" tarières 1-3/8" Frame - gris

12 x 12'3 "x 8'6 » Peak Style hangar 4-15 » tarières 1-3/8 » Frame - Gris

12 x 12'3 "x 8'6 » Peak Style hangar 4-15 » tarières 1-3/8 » cadre - Grey

ShelterLogic Shed-in-a-Box - 8' x 8' x 8' Gris

    Le Shed-in-a-Box® est conçu pour l’installation facile, la portabilité et de la valeur. C’est un moyen efficace et abordable pour stocker des motocyclettes, VTT, tracteurs de pelouse/jardin, motoneiges et autres types de stockage en vrac. Construit avec de l’acier de haute qualité. Chaque tube du cadre et le connecteur passe par un processus de préparation de surface étape 13. 1-3/8" armature avec entièrement en acier compact conception 3-rib, collé avec Dupont™ thermodurcissables cuits sur finition poudre-enduite empêche l’écaillage, peeling, la rouille et la corrosion. ShelterLock™ stabilisateurs assurer stabilité solide de roche. Offre un abri stable et plus durable. ShelterLock™ stabilisateurs assurer stabilité solide de roche. Offre un abri stable et plus durable.

    Forfait comprend
  • (1) 8' x 8' x 8' hangar avec 1-3/8" diamètre armature tout en acier
  • Gray (1) équipé de la couverture
  • Porte avec fermeture éclair double (1)
  • Panneau de porte arrière solide (1)
  • Blocs de stabilisation ShelterLockTM (6)
  • (4) 15" ancres auger
  • Repose-pieds en acier
  • Instructions étape par étape faciles


Poids &Dimensions

  • Largeur 8 pi (2,44 m)
  • Longueur 8 pi (2,44 m)
  • Hauteur maximale 8 pi
  • Hauteur 8 pi (2,44 m)
  • Hauteur du mur latéral 6 pi
  • Ouverture (L x H) 6' 8 "x 6'

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Style de canopée PIC
  • Marque ShelterLogic
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Porte avec fermeture éclair double (1), panneau de porte pleine (1)
  • Numéro de référence du fabricant 70423
  • T/mn maximum Tr/min gris
  • Couleur Gris
  • Matériau de cadre 1-3/8" OD raide tube
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
8 x 8 x 8 Peak Style hangar 4-15 "tarières 1-3/8" Frame - Gris

8 x 8 x 8 Peak Style hangar 4-15" tarières 1-3/8" Frame - gris

Article nº : WBB236172