Prix : 2 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle roulante d’acier à 9 marches avec verrou actionné par le poids, marches de 24 po larg., orange, avec main courante Cal OSHA
Échelle de roulement orange de Ballymore amélioré avec le poids breveté actionnés étrier de verrouillage de sécurité. Cet état de la technique lockstep n'a qu’une seule pédale qui soulève l’échelle en position de verrouillage. Votre poids active l’étape lock, verrouillage de l’échelle au sol en position escalade et gravir les échelons. Ces échelles comportent la construction en acier pour une durabilité. Échelles sont notés pour contenir jusqu'à 450lbs.
Échelle de roulement orange de Ballymore amélioré avec le poids breveté actionnés étrier de verrouillage de sécurité. Cet état de la technique lockstep n'a qu’une seule pédale qui soulève l’échelle en position de verrouillage. Votre poids active l’étape lock, verrouillage de l’échelle au sol en position escalade et gravir les échelons. Ces échelles comportent la construction en acier pour une durabilité. Échelles sont notés pour contenir jusqu'à 450lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 90 in (228,6 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Longueur 68 in (172,72 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 123 in (312,42 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur de travail 13' po
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 84-95" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Description Poids actionnés de sécurité échelle de roulement
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Type d’étape Perforé
- Type Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 9
- Matériau Acier
- Hauteur maximale de la plate-forme 90
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL WA093214P.-O.
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & cal/OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Échelle roulante d’acier à 9 marches avec verrou actionné par le poids, marches de 24 po larg., orange, avec main courante Cal OSHA
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires