Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 90-949, clé à molette bi-matière, 10" Long
Conception de mâchoire conique permet pour travail dans des applications de l’espace limité. Antidérapante poignée bi-matière pour une prise en main confortable. Mâchoire large capacité accepte un large éventail de tailles de boulon. Moletage mécanisme de réglage pour un réglage rapide et précis. Gravé au laser fractionnel et mm mâchoire échelle pour réglage de taille facile. Ressort de tension intégré stabilise la mâchoire mobile. Acier au vanadium forgé chrome est solide et durable. Trou de poignée pour attacher, accrocher ou le stockage. Répond aux normes ANSI.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Réglable en
- Gamme de tailles d’ouverture Réglable
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Gamme de longueur totale 8-1/64" à 11"
- Capacité de la mâchoire 1-5/16 po (3,33 cm)
- Taille 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type Clé à molette
- Marque Stanley
- Impact a approuvé Non
- Effet de cliquet Non
- Matériau Acier allié au Chrome-Vanadium
- Numéro de référence du fabricant 90-949
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Écrou hexagonal - 1/4-20 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 100 - Brighton-Best 762036 a terminé
Article nº : B2101021
Pas encore évalué
7,90 $
Stanley 90-949 bi-matière clé à molette, 10" Long
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires