51,95 $ ch.
Prix: 935,10 $ / Pkg de 18
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 935,10 $ /pkg.
- Acheter 3+ 863,10 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 9086 Ruban adhésif double couche haute performance 1 » x 60 Yds 7,5 Mil Blanc - 18 rouleaux/carton
3M™ High Performance Double Coated Tape 9086 dispose d’un adhésif acrylique spécialement formulé qui offre une pointe initiale très élevée et d’excellentes performances de peau et de cisaillement sur un large éventail de surfaces et de matériaux. À 3,5 millions de mils de chaque côté, l’adhésif s’agite pour lisser, les surfaces rugueuses ou texturées. Un porteur de tissu de 0,5 millions est conformable et lassable à la main pour un traitement et une utilisation efficaces. Plus épais et plus collant que les bandes traditionnelles, notre 3M™ High Performance Double Coated Tape 9086 convient à une large gamme de matériaux, y compris la peinture, l’acier inoxydable, le verre, les mousses et une variété de plastiques.
Détails:
Applications recommandées :
3M™ High Performance Double Coated Tape 9086 dispose d’un adhésif acrylique spécialement formulé qui offre une pointe initiale très élevée et d’excellentes performances de peau et de cisaillement sur un large éventail de surfaces et de matériaux. À 3,5 millions de mils de chaque côté, l’adhésif s’agite pour lisser, les surfaces rugueuses ou texturées. Un porteur de tissu de 0,5 millions est conformable et lassable à la main pour un traitement et une utilisation efficaces. Plus épais et plus collant que les bandes traditionnelles, notre 3M™ High Performance Double Coated Tape 9086 convient à une large gamme de matériaux, y compris la peinture, l’acier inoxydable, le verre, les mousses et une variété de plastiques.
Détails:
- Obligations à une grande variété de substrats, y compris les surfaces texturées et les plastiques difficiles à coller
- Double porte-tissu enduit avec 3,5 mil adhésif de chaque côté
- 375 famille adhésive fournit le bord initial élevé, l’excellent peeling et la performance de cisaillement
- 0,5 mil porteur de tissu est conformable et les larmes à la main pour une manipulation rapide et efficace
- Le porteur de tissu permet d’utiliser dans le distributeur à main
- La doublure en papier Glassine permet une libération rapide pendant l’application
Applications recommandées :
- Épissage à vitesse zéro et général
- Affichages POP
- Tissus
- Fabrication aveugle
- Finition imprimée
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 55 yd (50,29 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 7,5
Détails du produit
- Type Double Coated Film Tape
- Grade Haute Performance
- Quantité par paquet 18
- Marque 3M
- Droit de bande Lourdes
- Matériau Tisue Tape, Glassine Paper Liner
- Numéro de référence du fabricant 7000124691
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, Ball Grip, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244289
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
73,50 $
3M™ 9086 High Performance Double Coated Tape 1" x 60 Yds. 7,5 Mil Blanc, qté par paquet : 18
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires