Souvent achetés ensemble
Prix : 839,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Largeur hors tout de 18 po (OAW)
✓ Rouleaux coniques
✓ Acier thermolaqué de calibre 12
Faites bouger les choses grâce au convoyeur industriel™ à gravité incurvé mondial. Doté d’une courbe de 90 degrés, ce convoyeur OAW de 18 po dirige le flux de produit vers les postes de travail et autour des obstacles. Conçu avec des rouleaux coniques pour améliorer la vitesse et l’efficacité globales, ce convoyeur incurvé est idéal pour une utilisation dans les installations d’expédition/réception, de fabrication et d’emballage.
✓ Rouleaux coniques
✓ Acier thermolaqué de calibre 12
Faites bouger les choses grâce au convoyeur industriel™ à gravité incurvé mondial. Doté d’une courbe de 90 degrés, ce convoyeur OAW de 18 po dirige le flux de produit vers les postes de travail et autour des obstacles. Conçu avec des rouleaux coniques pour améliorer la vitesse et l’efficacité globales, ce convoyeur incurvé est idéal pour une utilisation dans les installations d’expédition/réception, de fabrication et d’emballage.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Poids 104,31 lbs (47,41 kg)
- Entre la largeur du cadre 15 in (38,1 cm)
- Rayon extérieur 46-3/8 po (117,79 cm)
- Rayon intérieur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Diamètre du rouleau 2,5 po (6,35 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Jauge 16
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Section de convoyeur à courbe de 90 degrés
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Robuste
- Section de convoyeur Courbe de degrés 90
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Convoyeur à™ rouleaux droits de 5 pieds industriel mondial, 15 » entre châssis, centres à rouleaux de 3 pouces
Article nº : 293193
Pas encore évalué
459,95 $
Convoyeur à™ rouleaux droits de 10 pieds industriel mondial, 21 » entre châssis, centres à rouleaux de 3 pouces
Article nº : 293202
Pas encore évalué
935,00 $
Convoyeur gravitaire incurvé mondial industriel™ à 90°, 15 » entre les cadres, rouleaux coniques
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires