Prix : 235,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Convient pour nettoyer les planchers, les surfaces de travail, les murs et les machines. En appliquant une tension variable sur le déclencheur isolé en caoutchouc, l’utilisateur peut contrôler la pression. L’outil convient à de nombreuses applications de nettoyage, y compris le rinçage des surfaces de travail et des murs après la mousse chimique. Le jet d’eau peut également être ajusté à l’aide de la vis à l’extrémité du pistolet. Une flèche sur le pistolet à eau indique la direction de pulvérisation du jet d’eau. Les adaptateurs inclus à notre couplage automatique d’arrêt (0703US) ou à la pince à tuyaux (0701) peuvent être utilisés pour l’attacher directement à un tuyau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-9/32 po (13,41 cm)
- Taille de l’entrée 3/4 GHT en
- Largeur 7-7/64 po (18,06 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 1,76 lbs (.8 kg)
Détails du produit
- Description Pistolet de pulvérisation
- Max PSI lb/po2 348
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Poignée en caoutchouc /Laiton/Acier inoxydable
- Température maximale 203 ° F (95 ° C) ° F
- Numéro de référence du fabricant 93245
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Non conforme à la FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vikan 93245 Spray Gun, Blanc
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires