64,95 $ ch.
Prix: 3 117,60 $ / Pkg of 48
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 3 117,60 $ /pkg.
- Achetez 3-4 2 973,60 $ /pkg.
- Acheter 5+ 2 877,60 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 9420 Ruban double couche 1 » x 36 Yds 4 Mil Rouge - 48 rouleaux/carton
3M™ Double Coated Tape 9420 est un ruban double à double face de 6,5 mil utilisant un porteur de film en polyester 0,5 mil larqué à la main doublé des deux côtés avec adhésive acrylique. Il a un poids de couche élevé et adhère bien aux substrats d’énergie de surface basse. Ce produit offre une excellente résistance aux UV. Une fois collé, ce ruban offre une excellente puissance de peau et de cisaillement - ce qui le rend idéal pour les applications rigoureuses d’épissage et de collage des plastiques aux métaux. 3M™ Double Coated Tape 9420 est monté sur un support de 55 verres pour permettre la facilité de déploiement. Notamment, la couleur rouge de la bande le rend visible dans les applications d’épissage.
Détails:
Applications recommandées :
3M™ Double Coated Tape 9420 est un ruban double à double face de 6,5 mil utilisant un porteur de film en polyester 0,5 mil larqué à la main doublé des deux côtés avec adhésive acrylique. Il a un poids de couche élevé et adhère bien aux substrats d’énergie de surface basse. Ce produit offre une excellente résistance aux UV. Une fois collé, ce ruban offre une excellente puissance de peau et de cisaillement - ce qui le rend idéal pour les applications rigoureuses d’épissage et de collage des plastiques aux métaux. 3M™ Double Coated Tape 9420 est monté sur un support de 55 verres pour permettre la facilité de déploiement. Notamment, la couleur rouge de la bande le rend visible dans les applications d’épissage.
Détails:
- Force de peau ultra-haute et excellente force de cisaillement pour résister à des applications rigoureuses d’épissage
- Haute pointe pour les épissures volantes
- Obligations bien à la plupart des substrats, y compris les films à faible énergie de surface
- Excellente résistance aux UV pour résister à une variété de conditions
- Conforme au lien avec les surfaces irrégulières
- L’adhérence double sided augmente la stabilité dimensionnelle pour une manipulation facile
Applications recommandées :
- Applications d’épissage à grande vitesse
- Applications où l’adhésion aux substrats d’énergie de surface est nécessaire
- Garniture décorative de collage, plastiques et extrusions de profil en métal
- Attachement aux surfaces irrégulières
- Mélange de bannières en vinyle
- Applications universelles de collage tout usage communes aux bandes à double couche
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 36 yd (32,92 m)
- Épaisseur mil 4
Détails du produit
- Type Double Coated Film Tape
- Quantité par paquet 48
- Marque 3M
- Droit de bande Lourdes
- Matériau Polyester, Kraft Paper Liner
- Numéro de référence du fabricant 7010372140
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, poignée pistolet, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244290
129,95 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
47,95 $
73,50 $
3M™ 9420 Double Coated Tape 1" x 36 Yds. 4 Mil Rouge, qté par paquet : 48
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires