75,95 $ ch.
Prix: 1 822,80 $ / Pkg of 24
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 822,80 $ /pkg.
- Achetez 3-4 1 750,80 $ /pkg.
- Acheter 5+ 1 702,80 $ /pkg.
3M™ Double Coated Tape 9576 est un ruban moyen pour les applications générales d’épissage et de fermeture de rouleaux. Ce ruban offre une résistance à la peau ultra-élevée et une excellente force de cisaillement pour la durabilité. Il est conforme aux surfaces irrégulières et offre une excellente résistance aux UV et à la chaleur. 3M™ 9576 bande est un ruban double enduit de 4,0 mil avec un porteur de polypropylène clair larchant à la main doublé des deux côtés avec 3M™ adhésif 400. Une fois collé, ce ruban offre une excellente puissance de peau et de cisaillement - ce qui le rend idéal pour les applications rigoureuses d’épissage et de collage des plastiques aux métaux. 3M™ Double Coated Tape 9576 est monté sur un revêtement en papier kraft tan 60 ' densifié pour faciliter les applications de déduction.
Détails:
- Ruban double enduit moyen pour l’épissage, le démarrage du noyau et la fermeture du rouleau
- Excellente force de peau et de cisaillement pour résister à des applications rigoureuses d’épissage
- Obligations bien à la plupart des substrats, y compris les plastiques à faible énergie de surface
- Excellente résistance aux UV et à la chaleur
- Surfaces conformes aux surfaces irrégulières
- L’adhérence double sided augmente la stabilité dimensionnelle pour une manipulation facile
Applications recommandées :
- Épissage Web
- Démarrage de base
- Liaison à usage général
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Épaisseur mil 4
Détails du produit
- Type Double Coated Film Tape
- Quantité par paquet 24
- Marque 3M
- Droit de bande Lourdes
- Matériau Polypropylène, Doublure en papier Kraft
- Numéro de référence du fabricant 7000048563
- Couleur Effacer
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, Ball Grip, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244289
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
47,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
73,50 $
3M™ 9576 Double Coated Tape 2" x 60 Yds. 4 Mil clair, qté par paquet : 24
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires