Prix : 245,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 245,95 $ ch.
- Achetez 2-5 235,95 $ ch.
- Acheter 6+ 229,95 $ ch.
✓Capacité de tablette de 4170 lb (par paire)
✓ Compatible avec les montants en forme de goutte d’eau
GLOBAL TEAR DROP PALETTIER
Poutres
Haute résistance monobloc tube-sertis poutres d’acier. Manteau de poudre cuite au four finition polyester. 1-5/8" H étape faisceau conception permet d’héberger des bars et terrasses. Les poutres fournissent des connexions sécurisées aux cadres droits à l’aide de 3 boutons sur les extrémités de la plaque de connecteur. Les goujons à 3 boutons fournissent un verrouillage positif, ainsi que le Piston de sécurité auto-engageant à ressort. La construction complète de soudure de type « C » assure une durabilité maximale dans toutes les conditions. b>Pour sélectionner le faisceau de charge déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palettes. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur du faisceau 3-3/5 po (9,14 cm)
- Connexion Fendue
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de rebord de poutre Fendue
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 2
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 711278
- Capacité des étagères 4170 lbs (1 895,45 kg)
- Couleur Orange
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
559,00 $
Filet de sécurité mondial pour rayonnages à palettes en™ gouttes d’eau, 96 » L, 6 » décalé
Article nº : B2354947
Pas encore évalué
185,95 $
Filet de sécurité mondial pour rayonnages à palettes en™ gouttes d’eau, 96 » L, 4 » décalé
Article nº : B2354948
Pas encore évalué
185,95 $
Filet de sécurité mondial pour rayonnages à palettes en™ gouttes d’eau, 96 » L, 3 » décalé
Article nº : B2354951
Pas encore évalué
185,95 $
Backstop de rayonnage à palettes Global Industrial™ Teardrop, 96 » L
Article nº : B2354953
Pas encore évalué
185,95 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
43,95 $
71,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
169,50 $
Global Industrial™ 96 Inch Pallet Rack Beam - Slotted 4170 lbs cap (2Pcs)
245,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange