Souvent achetés ensemble
Prix : 1 535,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Hauteur réglable, pieds en C
Global Industrial™ 96"W x 36"D Mobile Adjustable Height C-Channel Leg Workbench - Érable à Square Edge
Transportez facilement votre banc de travail là où vous en avez besoin. 1-3/4 » haut d’érable séché au four épais avec protecteur d’huile minérale et bord carré standard. Les bancs de travail réglables en hauteur maintiennent une hauteur de travail appropriée. Les jambes c-channel de 13 calibres sont renforcées par un contreventement croisé pour plus de résistance et de rigidité. Pieds de banc de travail mobiles disposent les débouchures duplex amovibles pour accepter les prises de courant (non inclus). Terminé en manteau de poudre grise anti-rayures. Les bancs mobiles sont faciles à déplacer sur des roulettes de 5 po (2 rigides, 2 pivotants avec des freins.)
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 - 43 pouces
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 36 - 43 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Établi léger
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Matériau Acier
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Réglable
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 183179A
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
39,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W
Article nº : 319406
Pas encore évalué
335,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
219,95 $
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 36"D x 3"H - Gray
Article nº : 493634GY
Pas encore évalué
99,95 $
Global Industrial Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
Article nº : 493633GY
Pas encore évalué
95,95 $
Global Industrial™ Extra Long Mobile Workbench, 96 x 36 », Hauteur réglable, Maple Square Edge
1535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires