Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ponceuses à bande de Palmgren sont portatives idéal pour tous commerces. Ces polyvalent Machnes Grind, sable, finition, polir, ébarber et Contour de tous les Types de pièces sur n’importe quel Type de matériel. Construit avec un puissant moteur condensateur pour une utilisation toute la journée. La ceinture est réglable pour une utilisation en position verticale ou horizontale ou dans n’importe quelle position entre les deux
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Taille de ceinture 1 x 42 po
- Surface de la table de travail 4-1/4 x 3 pouces
- Hauteur 45 in (114,3 cm)
- Taille 1 x 42 po
Détails du produit
- Tension 120/240 V
- Description Ponceuse à bande
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 5/2,5 A
- Phase 1
- Aucune vitesse de chargement SFPM 1 800
- Ceinture SFPM 1800
- Marque Palmgren
- Numéro de référence du fabricant 9682401
- Collecte de poussière Oui
Conformité et certifications
- Certifications OSHA conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ponceuse à bande Palmgren 9682401, 1/2HP, 120/240V, ceinture taille de 1 "x 42"
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit