Souvent achetés ensemble
Prix : 1 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Presse d’atelier 12 tonnes de SUNEX® w / accessoire Kit
- Durable : Cadre entièrement soudé pour une durabilité et une résistance supérieures.
- Ram Quick-Connect: Le bélier à connexion rapide accepte 3 tailles de poinçon différentes
- Rams auto-rétractants : l’unité de puissance comprend des béliers auto-rétractants.
- Soupape limitant la charge de sécurité : Empêche l’utilisation au-delà de la plage de capacité de travail de la presse.
- Jauge remplie de glycérine : L’unité de puissance comprend une jauge remplie de glycérine absorbante pour une durée de vie plus longue et des lectures précises.
- Comprend : Bouclier de roulement, 3 poinçons et 2 plaques de lit.
Poids &Dimensions
- Hauteur 61-1/2 po (156,21 cm)
- Poids 200 lbs (90,91 kg)
- Ouverture verticale de la gorge 3-3/4 à 36 in
- Capacité de poids 12 lbs (5,45 kg)
- Coup de bélier 6-1/8 po (15,56 cm)
- Base Dimensions 26 in (66,04 cm)
- Largeur de la gorge 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Pression maximale 12 Tonnes psi
- Type Hydraulique
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Style Presse d’atelier
- Numéro de référence du fabricant 5712
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Len
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Geoff Leather
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La presse avait quelques défauts alors que le chariot qui contient que la prise de la bouteille a été déformée. Sunex remplacé les mauvaises parties et a été très apollajetic à ce sujet. Les pièces de stock en acier ont été un peu crued et devaient être peints. Dans le cas contraire, la presse fonctionne bien. Il n’est pas un outil de sergical dont nous avons besoin d’être réaliste face. Le cric-bouteille fonctionne bien aussi.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sunex Tools 5712 - 12 Ton Manuel Hydraulique Boutique Press w / Kit accessoire - Entièrement soudé
1459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit