Souvent achetés ensemble
Prix : 2 479,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Presse d’atelier 20 tonnes de SUNEX® w / accessoire Kit
- Durable : Cadre entièrement soudé pour une durabilité et une résistance supérieures.
- Ram Quick-Connect: Le bélier à connexion rapide accepte 3 tailles de poinçon différentes
- Rams auto-rétractants : l’unité de puissance comprend des béliers auto-rétractants.
- Soupape limitant la charge de sécurité : Empêche l’utilisation au-delà de la plage de capacité de travail de la presse.
- Jauge remplie de glycérine : L’unité de puissance comprend une jauge remplie de glycérine absorbante pour une durée de vie plus longue et des lectures précises.
- Comprend : Bouclier de roulement, 3 poinçons et 2 plaques de lit.
Poids &Dimensions
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Poids 265 lbs (120,45 kg)
- Ouverture verticale de la gorge 1-1/2 à 33 in
- Capacité de poids 20 lbs (9,09 kg)
- Coup de bélier 6 in (15,24 cm)
- Base Dimensions 26 in (66,04 cm)
- Largeur de la gorge 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Pression maximale 20 Tonnes psi
- Type Hydraulique
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Style Presse d’atelier
- Numéro de référence du fabricant 5720
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sunex Tools 5720 - 20 Ton Shop Press w/ Kit accessoire - Entièrement soudé
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit