Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5 5/8 « Moteur de ventilateur à condensateur - 208 à 230 volts, 825 tr/min
- Centurys élargi la gamme de moteurs de 4-à-1, remplacer des centaines des plus populaires 1/3, 1/4, 1/6 et 1/8 HP, moteurs de ventilateur de condenseur 48-cadre actuellement installés avec une simple connexion.
- Aucun condensateurs au commutateur ou des schémas de câblage compliqué à suivre.
- Nos moteurs 4-en-1 viennent à haut rendement énergétique CFP conçoit, sont évalués
- pour 1/3-1/8 HP, 208-230 volts, 825 et 1075 tr/min, avec totalement inclus
- construction et sont disponibles dans tous les angle manches ballon roulement ou accidenté
- avec des desseins.
- Ces moteurs 4-en-1 permettent de fournisseur de services d’avoir le moteur droite
- pour l’emploi pour les appels de service plus rapides. Cela signifie plus d’appels terminées
- par jour
- Fans de condensateur multi-applications
- Conception écoénergétique de CFP
- Disponible en palier manchon calme fiable ou double bille scellé
- roulements
- Montage par bande de ventre, par le biais de boulons, ou des trous de montage de Rheem, avec
- vis fournies.
- Plomb longueur 36 pouce conduit
- 60C degré ambiant
- Isolation classe B
- Bouchons de vidange amovible chaque extrémité
- UL et CSA approuvé
- 48Y Frame
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Entièrement fermé
- Condensateur : POC7,5
Poids &Dimensions
- Longueur d’axe 5-1/2 po (13,97 cm)
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur moins d’arbre 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 208-230 V
- RPM nominal 825
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible 51-20760-11, 51-21276-01, 51-23054-13
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 825 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ORM5488
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle ORM5488, 5 5/8" moteur de ventilateur de condenseur - 208-230 Volts 825 tr/min
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit