Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5 5/8 » HeatMaster Motor - 460 volts 1075 tr/min
- 70ºC (158ºF) max ambiante
- Approuvé UL/CSA isolation classe F
- Haute température UL/CSA approuvés limiteur de surcharge
- Garantie limitée de 3 ans à compter de la date code de date de fabrication, ou 2 années suivant
- la date d’installation
- Conception écoénergétique de CFP
- Résistant à l’eau prise de recul
- Roulement à billes scellé double ou paliers manchon fiable de tout angle
- Tout angle Mont
- Supports de bande de ventre, réglables étendus boulons traversants ou Rheem
- trous de fixation avec les vis fournies
- Plomb longueur 36
- 60 HZ
- Cadre 48
- Entièrement fermé
- Monovitesse
- Service continu, vol sur
- UL et CSA reconnu
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 3-3/8 po (8,57 cm)
- Longueur moins d’arbre 5,61 po (14,25 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 460 V
- Emplacement de montage Bande de ventre
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FEH1056SF
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle FEH1056SF, 5 5/8" HeatMaster moteur - 460 Volts 1075 t/mn
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit