Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5 « Moteur à condensateur divisé - Tr/min 1100 115 Volts
- Condensateur permanent Split
- Bague roulement
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Cadre 42
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5
- Longueur moins d’arbre 3-1/4 po (8,26 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 3
- RPM nominal 1100
- Cadre 43
- Puissances en chevaux 1/20 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Trane X70500149-02
- Rotation CCW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,6/0,3/0,23 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1100 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 9608
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JASON
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle, 9608, 5" moteur à condensateur - 1100 tr/min auxiliaire 115 Volts
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit