Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de remplacement Century Nesbitt - Tr/min 850 230 Volts 1/6HP
- Remplacement direct pour les unités de mur ITT Nesbitt HVAC dans les écoles, les hôtels, les hôpitaux et les unités de plafond situées dans les salles et gymnases
- Roulement à billes
- Base de coussin
- Condensateur permanent Split
- 1,0 facteur de Service
- 40 ° C ambiant
- 60 HZ
- 8 pôles
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,75
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Classe d’isolation A
- Tension 230 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 800
- Cadre 56Z
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CWLE (en) °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 1,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 800 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant C035
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle C035, moteur de rechange Nesbitt - 850 tr/min 230 Volts 1/6HP
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit