Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Siècle H667, moteur de ventilateur de condenseur 6-1/2" - 460-200/230 volts 1140 tr/min

Siècle H667, 6-1/2" moteur de ventilateur de condenseur - 460-200/230 Volts 1140 tr/min

Article nº : WBB185934

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 809,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Siècle FEH1056SF, 5 5/8 "HeatMaster moteur - 460 volts 1075 tr/min

Siècle FEH1056SF, 5 5/8" HeatMaster moteur - 460 Volts 1075 t/mn

Siècle H567, 6-1/2" Stock moteur 460/200-230 Volts 1140 tr/min 3/4 HP

Siècle H567, 6-1/2" Stock moteur 460/200-230 Volts 1140 tr/min 3/4 HP

Marathon de moteurs moteur de ventilateur de condenseur, X500, 1/2HP, 1200 tr/mn, 200-230/460 V, 3 PH, 56Y FR, OPAO

Marathon de moteurs moteur de ventilateur de condenseur, X500, 1/2HP, 1200 tr/mn, 200-230/460 V, 3 PH, 56Y FR, OPAO

Century 6-1/2 « Moteur de ventilateur de condenseur - 460-200/230 volts 1140 tr/min

  • Automatique de surcharge
  • Classe B isolation résistant à l’humidité
  • 1,0 facteur de Service
  • 5/8 pouces diamètre de l’arbre avec clavette et plat
  • 60º C ambiant
  • Monovitesse
  • Rotation réversible
  • Scellé de doubles roulements à billes
  • Triphasé
  • Cadre 56
  • 60 HZ


Poids &Dimensions

  • Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
  • Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
  • Longueur moins d’arbre 10-7/8 po (27,62 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
  • Tension 200-230/460 V
  • Emplacement de montage Résiliente
  • Nombre de vitesses 1
  • Cadre 56
  • RPM nominal 1140
  • Facteur de service 1,25 
  • Puissances en chevaux 1 HP
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Is_Motor Oui
  • Phase 3
  • Type de moteur 3 phase
  • Rotation CCW/CW °
  • Marque Siècle
  • Type de roulement Ball
  • Ampères à pleine charge 5,2/2,6 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant H667

Conformité et certifications

  • Certifications UL et CSA
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
  • Reviewer : Trevor

    Date de : Avril 23, 2019

    Pour l'instant ça va
    Votre commentaire :
    Nous n’avons pas encore installé les moteurs, mais tout semble être correct à leur sujet et nous les avons le lendemain.
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
Siècle H667, moteur de ventilateur de condenseur 6-1/2" - 460-200/230 volts 1140 tr/min

Siècle H667, 6-1/2" moteur de ventilateur de condenseur - 460-200/230 Volts 1140 tr/min

Article nº : WBB185934