Prix : 989,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 6-1/2 « Moteur de ventilateur de condenseur - 460-200/230 volts 850 tr/min
- Automatique de surcharge
- Classe B isolation résistant à l’humidité
- 1,0 facteur de Service
- 5/8 pouces diamètre de l’arbre avec clavette et plat
- 60º C ambiant
- Monovitesse
- Rotation réversible
- Scellé de doubles roulements à billes
- Triphasé
- Cadre 56
- 60 HZ
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
- Longueur moins d’arbre 9,36 po (23,77 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 200-230/460 V
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1140
- Cadre 56
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 3
- Type de moteur 3 phase
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 4,4/2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 850 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant H686
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle H686, 6-1/2" moteur de ventilateur de condenseur - 460-200/230 Volts 850 tr/min
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit