Prix : 70,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
PIX-X'set®-XS sont premier les courroies en V pour entrer dans le scénario de transmission de puissance. Les efforts continus de notre R&D nous a permis d’atteindre des puissances beaucoup plus élevés que la plupart des ceintures avec la même construction disponible sur le marché. Les ingrédients utilisés dans le composé sont sélectivement choisis pour faire correspondre les cotes de puissance requise, offrant ainsi des avantages distincts en termes de puissance accrue et une puissance accrue de sécurité sur des lecteurs critiques.
Caractéristiques :
Principalement utilisé comme remplacement sur les commandes industrielles. Les ceintures classiques sont recommandés dans des applications spéciales comme les lecteurs de V-plat. De la même manière, ces ceintures sont avantages où oisifs inverses doivent être utilisés, à cause de petites hauteurs.
Caractéristiques :
- Résistant à l’huile
- Antistatique
- Vitesse linéaire de la bande maximale jusqu'à 30 m/sec
- Plage de température :-18° C à + 80° C
- Certifié ATEX que Fras ceintures sont également disponibles
Principalement utilisé comme remplacement sur les commandes industrielles. Les ceintures classiques sont recommandés dans des applications spéciales comme les lecteurs de V-plat. De la même manière, ces ceintures sont avantages où oisifs inverses doivent être utilisés, à cause de petites hauteurs.
Poids &Dimensions
- Largeur supérieure 0,5 po (1,27 cm)
- Épaisseur 5/16 po
- Longueur extérieure nominale 102 in (259,08 cm)
Détails du produit
- Type de ceinture Cordon, Kevlar®
- Marque PIX Amérique du Nord
- Ceinture Style Pellicule sèche
- Numéro de ceinture A100K
- Numéro de référence du fabricant A100K
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PIX A100K, courroie, Kevlar® 1/2 X 102
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit