Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

PIX A29K, courroie, Kevlar® 1/2 X 31

PIX A29K, courroie, Kevlar® 1/2 X 31

Article nº : WBB2086977

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 18,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

PIX A18K, courroie, Kevlar® 1/2 X 20

PIX A18K, courroie, Kevlar® 1/2 X 20

PIX A15K, courroie, Kevlar® 1/2 X 17

PIX A15K, courroie, Kevlar® 1/2 X 17

Courroie en V, PIX B210K, Kevlar®, 5/8 x 213

Courroie en V, PIX B210K, Kevlar®, 5/8 x 213

PIX A19K, courroie, Kevlar® 1/2 X 21

PIX A19K, courroie, Kevlar® 1/2 X 21

Courroie en V, PIX B111K, Kevlar®, 5/8 x 114

Courroie en V, PIX B111K, Kevlar®, 5/8 x 114

PIX 3L290K, courroie, Kevlar® 3/8 X 29

PIX 3L290K, courroie, Kevlar® 3/8 X 29

12" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs62j12) - Paquet de 4

12" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs62j12) - Pack 4

#2 court Point 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

#2 court Point 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

#2 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

#2 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

PIX-X'set®-XS sont premier les courroies en V pour entrer dans le scénario de transmission de puissance. Les efforts continus de notre R&D nous a permis d’atteindre des puissances beaucoup plus élevés que la plupart des ceintures avec la même construction disponible sur le marché. Les ingrédients utilisés dans le composé sont sélectivement choisis pour faire correspondre les cotes de puissance requise, offrant ainsi des avantages distincts en termes de puissance accrue et une puissance accrue de sécurité sur des lecteurs critiques.

Caractéristiques :
  • Résistant à l’huile
  • Antistatique
  • Vitesse linéaire de la bande maximale jusqu'à 30 m/sec
  • Plage de température :-18° C à + 80° C
  • Certifié ATEX que Fras ceintures sont également disponibles
Applications :

Principalement utilisé comme remplacement sur les commandes industrielles. Les ceintures classiques sont recommandés dans des applications spéciales comme les lecteurs de V-plat. De la même manière, ces ceintures sont avantages où oisifs inverses doivent être utilisés, à cause de petites hauteurs.

Poids &Dimensions

  • Largeur supérieure 0,5 po (1,27 cm)
  • Épaisseur 5/16 po
  • Longueur extérieure nominale 31 in (78,74 cm)

Détails du produit

  • Type de ceinture Cordon, Kevlar®
  • Marque PIX Amérique du Nord
  • Ceinture Style Pellicule sèche
  • Numéro de ceinture A29K
  • Numéro de référence du fabricant A29K
  • Couleur Bleu
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
PIX A29K, courroie, Kevlar® 1/2 X 31

PIX A29K, courroie, Kevlar® 1/2 X 31

Article nº : WBB2086977