Prix : 1 079,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
63" pente standard échelle de roulement - 7 marches - Degré 60 - Capacité de 400 lb - Bleu
Facile à utiliser les opérations étape serrure et libération. 15" plateforme profondeur supérieure, main courante H 42". Comprend tapis de pied en caoutchouc 2-1/2". Construction de tube rond avec bande de roulement perforé. Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences du ministère du travail du Canada.
Facile à utiliser les opérations étape serrure et libération. 15" plateforme profondeur supérieure, main courante H 42". Comprend tapis de pied en caoutchouc 2-1/2". Construction de tube rond avec bande de roulement perforé. Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences du ministère du travail du Canada.
Poids &Dimensions
- Profondeur 53 dans
- Largeur de pas 24 dans
- Largeur 34 dans
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 63 dans
- Profondeur de pas supérieure 15 dans
- Capacité de poids 400 lbs
- Hauteur 105
- Poids 125 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Main courante Oui
- Type d’étape Acier
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type de cadre Tube rond
- Marque Canway
- Nombre d’étapes 7
- Matériau Acier
- Style & Gâche
- Angle de pas Degré 60 pente Standard
- Numéro de référence du fabricant 7H
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Garnitures de pied de rechange pour les échelles Canway 60 degrés pente Standard
Article nº : B0001455
Pas encore évalué
20,75 $
Échelle sur roulettes, pente standard, 63 po, 7 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue
1079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires