Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Personnaliser van rayonnage en ajoutant des accessoires van étagères. Fabriqué d’acier de forte épaisseur, accessoires facilement réglables sont entièrement ourlés de durabilité et de résistance. Comprend un kit de poignée de réglage rapide pour réglage sans outil et un ensemble de séparateurs réglables. Dispositions types 9164-3-01 42 dans l’échelle et 16 en profondeur. Fabriqué de forte épaisseur, finition de manteau de poudre blanche armure-TUF®. Entièrement ourlé de durabilité et de résistance. Comprend un kit de poignée de réglage rapide pour réglage sans outil. Comprend un ensemble de séparateurs réglables.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille 42 po x 16 po
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Longueur 62 in (157,48 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Accessoire tablette
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9164-3-01
- Capacité 1,7
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde accessoire tablette, 42 "x 16" - 9164-3-01
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires