Prix : 4 955,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Summit ACF48WCSSADA Intégré ADA Conforme sous-compte Gel-Free All-Freezer, acier inoxydable
Sous-congélateur sans gel conforme à la norme ADA intégrée pour une utilisation générale, avec extérieur en acier inoxydable, thermostat numérique et serrure.
AccuCold de Summit Appliance propose une gamme de congélateurs polyvalents et médicaux conçus pour un stockage fiable et sans gel sous le comptoir.
Avec une largeur de 24 po et une hauteur de 32 po, l’ACF48WCSSADA est idéalement dimensionné pour pratiquement tous les milieux institutionnels, conformément aux directives de l’ADA pour une hauteur de comptoir inférieure. La conception de respiration avant permet une installation intégrée, tandis que l’armoire entièrement finie permet également une utilisation autonome. La porte comprend une serrure à clé installée en usine pour plus de sécurité. Ce modèle est livré avec une armoire et une porte en acier inoxydable entièrement enveloppées, avec une poignée de barre de serviette incurvée. Il comprend un cordon de qualité hospitalière avec une prise « point vert » pour plus de sécurité dans les zones à fort trafic.
Un fonctionnement sans gel complet assure un fonctionnement à faible entretien, avec un ventilateur interne pour garder l’intérieur uniformément refroidi de haut en bas. Un thermostat numérique est situé dans la plaque de lancement avant, permettant aux utilisateurs de gérer la température sans avoir à ouvrir la porte. L’intérieur comprend deux étagères en acier amovibles.
Fabriqué aux États-Unis, l’ACF48WCSSADA offre un stockage congélateur de qualité dans une unité de taille et de qualité. Des finitions de porte supplémentaires sont disponibles. Ce modèle peut également être jumelé avec le ff7LCSSADA tout-réfrigérateur correspondant.
Sous-congélateur sans gel conforme à la norme ADA intégrée pour une utilisation générale, avec extérieur en acier inoxydable, thermostat numérique et serrure.
AccuCold de Summit Appliance propose une gamme de congélateurs polyvalents et médicaux conçus pour un stockage fiable et sans gel sous le comptoir.
Avec une largeur de 24 po et une hauteur de 32 po, l’ACF48WCSSADA est idéalement dimensionné pour pratiquement tous les milieux institutionnels, conformément aux directives de l’ADA pour une hauteur de comptoir inférieure. La conception de respiration avant permet une installation intégrée, tandis que l’armoire entièrement finie permet également une utilisation autonome. La porte comprend une serrure à clé installée en usine pour plus de sécurité. Ce modèle est livré avec une armoire et une porte en acier inoxydable entièrement enveloppées, avec une poignée de barre de serviette incurvée. Il comprend un cordon de qualité hospitalière avec une prise « point vert » pour plus de sécurité dans les zones à fort trafic.
Un fonctionnement sans gel complet assure un fonctionnement à faible entretien, avec un ventilateur interne pour garder l’intérieur uniformément refroidi de haut en bas. Un thermostat numérique est situé dans la plaque de lancement avant, permettant aux utilisateurs de gérer la température sans avoir à ouvrir la porte. L’intérieur comprend deux étagères en acier amovibles.
Fabriqué aux États-Unis, l’ACF48WCSSADA offre un stockage congélateur de qualité dans une unité de taille et de qualité. Des finitions de porte supplémentaires sont disponibles. Ce modèle peut également être jumelé avec le ff7LCSSADA tout-réfrigérateur correspondant.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Matériau de la porte Acier inoxydable
- Plage de température -20 à -12 °C
- Ampérage 1,5 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R134a
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Style Sous comptoir
- Type d’étagère Acier
- Cordon Grade hospitalier avec Green Dot Plug
- Cordon d’alimentation Cordon de grade d’hôpital avec le plug vert de point
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Sous-dénombrement ADA intégré sans gel tout-congélateur
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 3,1 pi³ (0,09 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque Accucold par Summit
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant ACF48WCSSADA
- Type de dégivrage Sans gel
- Couleur Acier inoxydable
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 1 ans sur les pièces et la main-d’œuvre, 5 ans sur le compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
- ADA conforme Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Accucold Built-In ADA Compliant Undercounter Frost-Free All-Freezer, 3,1 CuFt, acier inoxydable
4955,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires