Prix : 78,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Cette couverture de soudage en fibre de verre est enduite d’acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion et à la déchirure
- Mesure 6 pieds de large x 6 pieds de haut x 34 pouces. épais
- Pèse 23 oz par verge carrée
- La couverture comprend des œillets qui permettent une suspension facile dans les applications verticales
- Empêche les étincelles de s’échapper d’un espace confiné
- Fondée en 1933, Jackson Safety® s’est forgé une réputation centenaire en fournissant les solutions de sécurité les plus innovantes dans les industries du soudage et des équipements de protection individuelle
- Excellente résistance à l’abrasion et au déchirement
- Fournit une protection contre la plupart des étincelles, des éclaboussures et des scories de soudage
- Dispose d’une température de fonctionnement de 300 °F, idéale pour une exposition légère à modérée résultant de l’écaillage, du meulage, du traitement thermique, du sablage et du soudage horizontal léger
- Toutes les couvertures respectent ou dépassent les normes ANSI/FM 4960, California Fire Marshall et NFPA 701 en matière de résistance aux flammes
Poids &Dimensions
- Largeur 6
- Hauteur 6 pi (1,83 m)
- Poids du tissu par verge carrée 23
- Épaisseur 34
Détails du produit
- Type Couverture de soudage
- Marque Jackson Sécurité
- Quantité par paquet 1
- Matériau Fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant 36293
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/FM 4960, approuvé par le code des pompiers de l’État de Californie, NFPA 701
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couverture de soudage en fibre de verre enduite d’acrylique Jackson Safety®, 6 pi L x 6 pi H, jaune
78,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit