Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Cet appareil facile à monter a 3 réglages de vitesse et oscille 90 degrés pour vous donner le contrôle ultime de circulation d’air dans votre région. Il possède deux chaînes de traction qui permettant des ajustements faciles de vitesse ou de direction et fonctionne très tranquillement.
Caractéristiques :
- Aide à faire pousser des plantes en bonne santé
- Empêche la stratification de l’air ambiant grow
- Fonctionnement doux et silencieux
- 90 oscillant action
- Trois réglages de vitesse
- Deux chaînes de traction pour l’exploitation de vitesse et oscillation
- Montage mural facile
- cordon d’alimentation 6'
- 55 watts
- Homologuée ETL
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Hauteur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Poids 5,8 lbs (2,64 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 5
- Type de lame Polypropylène
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 0,5 A
- Puissance en watts 55 W
- TR/MIN 1180 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Plastique
- T/mn élevé 1 180 tr/min
- CFM 1059/1730/2224 CFM
- Tension 120 V
- Description Ventilateur mural hydroponique
- Phase 1
- Type de moteur Plein Air au-dessus
- Oscillant/Non oscillant Oscillante
- Type de cordon d’alimentation ALVEOLES 3 AWG
- Watts 55 W
- Marque Active Air
- Décibels 58
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ACF16
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Agricole, Commercial
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Air MGMLP1 3 voies compteur essai d’humidité, la lumière et pH niveaux actifs
Article nº : B2288819
Pas encore évalué
24,50 $
Ventilateur mural™ oscillant industriel global de 24 po à l’extérieur, 2 vitesses, 7 700 CFM, 3/10 HP
Article nº : 292450
Pas encore évalué
462,95 $
Jump Start MT10009 des plants hydroponiques chaleur Mat, 48 "x 20", 107W, 120V
Article nº : B2288857
Pas encore évalué
145,95 $
Ventilateur de support mural oscillant d’air actif de 16 po, 3 vitesses, 2224 CFM, 120V
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires