Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçues pour l'utilisation la plus lourde de l'école et de l'église, les tables d'activité Correll répondent ou dépassent les spécifications pour toutes les grandes marques.
Caractéristiques :
Toutes les couleurs sont Custom fabriqué sur commande et disponible en 3 - 5 jours ouvrables.
Caractéristiques :
- 1-1/4" Épais High Density Particle Board Top avec réel high-Pressure Top Laminate, résiste aux rayures, peinture, marqueurs, crayons, et les taches de nourriture et de jus beaucoup mieux que la mélamine.
- Feuille de support pour résister à la déformation, plus le contreventement supplémentaire sur de plus grandes tailles.
- Leg Mounting Brackets pré-attaché avec 7 vis. Trois vis supplémentaires dans Leg Plate, et oversize Hairpin Brace en font le système de montage de jambe le plus fort dans l'industrie.
- L'épaule sur la vis de jambe fournit une marge supplémentaire de sûreté, même si elle n'est pas correctement serrée, faisant de ces tables d'activité les plus sûres que vous pouvez acheter.
- Free Speed-Wrench avec chaque table, pour des réglages rapides, faciles, de hauteur.
- L'ensemble de jambe de table d'activité universelle s'ajuste de 19 à 29 po par incréments de 1 po
- Le haut de jambe est la peinture noire mat avec un insert de jambe chromé droit.
Toutes les couleurs sont Custom fabriqué sur commande et disponible en 3 - 5 jours ouvrables.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 19 - 29 pouces
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable en hauteur
- Description Tableau d’activité de hauteur standard
- Assemblage requis Oui
- Type Tables de classe
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Correll
- Style Tableau d’activité de hauteur standard
- Numéro de référence du fabricant A4872-KID-36
- Famille top color Blanc
- Forme Rein
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tables d’activité, 72" L x 48" W, hauteur Standard, rein - blanc
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires