215,95 $ ch.
Prix: 863,80 $ / Pkg de 4
Rabais de quantité
- Achetez 1-12 863,80 $ /pkg.
- Acheter 13+ 799,80 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un original emblématique, la chaise instantanément reconnaissable série 9000 est un luminaire populaire dans les salles de classe à travers le pays et dans le monde entier. La chaise de classe 9000 Series 18 de Virco est une chaise de 4 pattes construite à partir de polyéthylène à injection très durable et de longue durée avec un cadre en acier tubulaire. La hauteur de 18" de siège est une taille idéale pour 5ème catégorie - Adulte.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La hauteur du siège de 18 po est idéale pour la 5e année - Adulte
- Facilement empilable jusqu'à 8-haut pour le stockage d'économie d'espace
- Shell a trois fentes de ventilation et est texturée pour favoriser une bonne posture
- Fort, cadre en acier tubulaire faire de ces chaises les favoris de la salle de classe travailleur
- Disponible dans des tailles qui fonctionnent facilement dans un éventail de niveaux de grade
- BIFMA et GREENGUARD, CPSIA
Poids &Dimensions
- Largeur 18-5/8 po (47,31 cm)
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 30-5/8 po (77,79 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type de jambe 4-pattes
- Matériau du siège Plastique
- pays Made in USA
- Assemblage requis Non
- Description Président de la classe dos ventilé
- Empilable Oui
- Famille de couleurs de siège Marine
- Type de glisse Glide pivotant
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 4
- Marque Virco
- Série Série 9000
- Numéro de référence du fabricant C 90879 51
- Couleur Marine
- Matériau de cadre Acier
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de salle de classe Virco® 9018 Series™ classique - dossier bleu marine à fentes, qté par paquet : 4
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires