Prix : 2 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Le refroidisseur en acier inoxydable de conception classique fournit un produit attrayant et durable.
- L'activation mécanique du bouton-poussoir continue de fournir de l'eau lorsque le service électrique est interrompu.
- Le compresseur et l'isolation haute performance réduisent considérablement la consommation d'énergie.
- La construction en acier inoxydable résiste aux environnements abusifs et résiste aux taches.
- Les attaches anti-altération aident à se protéger contre le vandalisme.
- Les bulles résistantes aux vandales sont dotées d'une protection de capuchon intégral plaquée chromée pour prévenir la contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et la falsification.
- Évalué pour une utilisation intérieure ou extérieure.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 20-5/8 po (52,39 cm)
- Plaque murale Non dans
Détails du produit
- Activation refroidisseur/fontaine Contact facile
- Nombre de stations 1
- Ampérage 4,5 A
- Pédale de pied Non
- Pour une utilisation en extérieur Oui
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Panneau d’accès Non
- Matériau Acier inoxydable
- Style Sans barrière
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Oui
- Résistant au gel/gel Non
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Murale
- Écran à persiennes Non
- Marque Elkay
- hertz 60 Hz
- Verre de remplissage Non
- Numéro de référence du fabricant VRCGRN8
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
- Certifié ANSI Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
149,95 $
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
90,95 $
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
315,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
125,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
ELKAY 51469C filtre & Kit de montage support
Article nº : B1758714
Pas encore évalué
119,95 $
Elkay ADA GreenSpec® Fontaine à boire à haute efficacité, inoxydable, 115V, 4,5 ampères, VRCGRN8
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires