Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

Article nº : WBB566847

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Elkay EZS8L Fontaine murale à boire, ADA sans obstacle, 115V, 60Hz

Elkay EZS8L Fontaine murale à boire, ADA sans obstacle, 115V, 60Hz

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, acier inoxydable, suspendu mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, EZS8S

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, acier inoxydable, suspendu mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, EZS8S

Kit de filtre eau Elkay, EWF172 pour les glacières, fontaines d’eau potable

Kit de filtre eau Elkay, EWF172 pour les glacières, fontaines d’eau potable

Kit filtre Elkay en ligne pour la réduction de kyste/plomb & sédiments-goût-odeur - LF2

Kit filtre Elkay en ligne pour la réduction de kyste/plomb & sédiments-goût-odeur - LF2

Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, granit gris clair, FD7003L1Z

Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, granit gris clair, FD7003L1Z

Cartouche filtrante de rechange Elkay

Filtre de réduction de kyste & plomb conçu pour être utilisé avec Elkay et réduction de conduire Halsey Taylor et sédiments - goût - odeur filtre Kit modèle EWF172

Poids &Dimensions

  • Taille de l’entrée d’eau 3/8 en
  • Taille du drain 1/4 en

Détails du produit

  • Type Filtre à eau
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Marque Elkay
  • Capacité du filtre Gallons 1500 gal (5678,12 l)
  • Type d’installation Murale
  • Numéro de référence du fabricant 51299C
  • Réfrigéré Non
  • Max PSI lb/po2 105
  • Type de filtre Chlore, goût & odeur, conduire
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : TED

    Date de : Avril 23, 2019

    Cartouche filtrante Elkay
    Votre commentaire :
    Qualité de produit qui est facile à remplacer
  • Reviewer : Jeffrey

    Date de : Avril 23, 2019

    Cartouche filtrante
    Votre commentaire :
    -Produit était exactement comme indiqué et expédié très rapidement.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

Article nº : WBB566847

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C
    Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C
    Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant