Prix : 545,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 545,00 $ ch.
- Achetez 3-6 519,00 $ ch.
- Acheter 7+ 499,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Minimise la fatigue de levage de travailleurs vers les sommets qui sont confortables et ergonomiquement correcte. Particulièrement utile lorsque plusieurs employés fonctionnent de la même pièce d’équipement. Style de pont tapis ergonomique offre un confort pour l’opérateur qui se tient toute la journée. La hauteur de chaque jambe peut être réglée individuellement pour assurer la bonne hauteur de travail. Toutes les tailles ont quatre pattes. Sécurité jaune finition enduite par poudre. Construction en acier soudée.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 10 à 16-1/4 in
- Hauteur minimale 10-1/2 po (26,67 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Taille de la plate-forme 19 x 36 po
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Hauteur maximale 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Type Plate-forme de travail w / tapis ergonomiques
- Marque Vestil
- Nombre d’étapes 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AHT-H-1936
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
48,95 $
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
48,84 $
Adj-compagnon de travail Stand W/Ergo Mat - AHT-H-1936
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires