Prix : 1 735,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 1 735,00 .
- Achetez 4-10 1 635,00 .
- Acheter 11+ 1 585,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Minimise la fatigue de levage de travailleurs vers les sommets qui sont confortables et ergonomiquement correcte. Particulièrement utile lorsque plusieurs employés fonctionnent de la même pièce d’équipement. Cranté style plates-formes s’assurer de garder leur équilibre dans un environnement plus humide. La hauteur de chaque jambe peut être réglée individuellement pour assurer la bonne hauteur de travail. Toutes les tailles ont quatre pattes. Construction en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 55 lbs (25 kg)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 10-3/4 à 17 in
- Hauteur minimale 10-1/2 po (26,67 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Taille de la plate-forme 19 x 36 po
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Hauteur maximale 16-1/2 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Type Plate-forme de hauteur réglable
- Marque Vestil
- Nombre d’étapes 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant AHW-H-1936-SS
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
47,95 $
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
48,36 $
Ajuster étape-Mate Stand - acier inoxydable - AHW-H-1936-SS
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires