Prix : 11 229,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 11 229,00 .
- Acheter 3+ 10 669,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le portique en aluminium à hauteur réglable combine une construction légère et rigide et robuste en une seule unité. La construction tout en aluminium de ce portique le rend résistant à la corrosion et parfait pour une utilisation en extérieur. La poutre en I légère permet des réglages simples de la hauteur. Toutes les connexions épinglées permettent à une seule personne de configurer et de démonter en quelques minutes seulement. L’unité est livrée en standard à quatre (4) roulettes pivotantes à verrouillage de position avec roulements à rouleaux (les unités 2K-4K ont des roulettes en nylon remplies de verre. Les unités 6K ont des roulettes phénoliques). Inclus sont deux (2) sangles, permettant à une personne de transporter le portique dans un ensemble soigné
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction en aluminium soudé robuste pour une utilisation durable
- Chaque unité comprend quatre roulettes pivotantes en nylon remplies de verre avec des verrous de position à quatre voies pour un positionnement sûr
- La hauteur réglable facilement peut être effectuée avec un chariot à fourche ou un autre dispositif de levage aérien
- Toutes les unités sont conformes aux spécifications CMAA et ANSI applicables
- Diamètre de base ou dimension (IN): 144 « x 64-11/16 »
Poids &Dimensions
- Largeur 12
- Poids 572 lbs (260 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de bride 7 in (17,78 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 64-11/16 po (164,31 cm)
- Hauteur minimale 122 in (309,88 cm)
- Hauteur du faisceau I 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du faisceau 12 in (30,48 cm)
- Hauteur réglable Oui dans
- Largeur utile 120-1/4 po (305,44 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
- Largeur de roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur maximale 158 in (401,32 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Grue à portique
- Marque Vestil
- Série AHA
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant AHA-6-12-12
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant 4
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCE, ANSI
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Grue portique en aluminium à hauteur réglable Vestil™, 6000 lb. Capacité, 12'L x 13-3/16'H
11229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit