Prix : 709,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Hauteur réglable de 24 » à 42 » par incréments de 2 »
- Étagères en rouleau avec lèvre de retenue de 0,25 »
- Les tables sont soudées par robot pour plus de stabilité
- Armoire en acier de calibre 20 avec charnières de porte de piano complètes, poignée encastrée et jeu de deux touches
- Finition peinte en couche de poudre
- Chariot roulant avec roulettes à roulement à billes à rouleau silencieux de 4 po, à roulement à billes à pivotement complet, deux avec frein de verrouillage
- Ensemble électrique à trois prises, 15' ul- et csa-listed avec prise de cordon et crochets d’enveloppement latéral
- Des trous de câble faciles d’accès maintiennent le chariot organisé
- Comprend le tapis de sécurité
- Plusieurs options de couleur
- Assemblage requis
- Made in USA
- Total : 24"L x 18"P x 24 à 42"H par incréments de 2 »
- Étagères à feuilles tombantes : 11"L x 18"D
- Intérieur de l’armoire : 24"L x 17,5"P x 16,625"H
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur 24 - 42 pouces
- Poids 67 lbs (30,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier AV avec armoire verrouillable
- Marque Luxor
- Matériau Acier
- Style Comprend des étagères d’armoires et de feuilles de dépôt
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant AVJ42CDL
- Couleur Noir
- Type de roue TPR
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 039,00 $
17,00 $
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
47,95 $
Chariot AV en acier réglable à hauteur réglable avec armoire et feuille de goutte, noir, 24"L x 18"P x 24 » à 42"H
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires