Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir

Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir

Article nº : WB800334

(7)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Gris

Noir

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
  • Global Industrial™ Deep Square Hooks pour chariot utilitaire, 4-3/8"L x 13-1/8"H, Gris, 2/Pack

    56,95 $

  • Global Industrial™ Deep Square Hooks pour chariot utilitaire, 2-3/8"L x 12-1/8"H, Gris, 2/Pack

    34,95 $

  • Crochet d’échelle industrielle™ globale pour chariot utilitaire industriel, 7-3/8 « L x 2-3 / 8 « H, Gris, 2 / Pack

    51,95 $

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 3 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 35-1 / 2 « H, Noir

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 3 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 35-1 / 2 « H, Noir

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 3 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 35-1 / 2 « H, Noir

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 3 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 35-1 / 2 « H, Noir

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 8 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir

Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 8 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir

Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 8 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir

Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 8 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Noir

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Noir

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Noir

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Faites votre déménagement avec ce stock en plastique puissance industrielle et de la desserte. Ce chariot de haute qualité est pratiquement sans entretien et idéal pour les applications industrielles, commercial, médical ou pour la restauration. Panier en plastique facile à nettoyer structurel ne rouille, bosseler, peler ou à puce. Cart features 2-5/8" deep, leak-proof shelf trays with 2 swivel and 2 rigid non-marking 5" rubber wheels that provide a smooth ride over rough surfaces. Poignée confort poignée de direction sans effort.

Caractéristiques du panier :
  • Support de tablette/Cell Phone
  • Perceuse/gobelet
  • Plateau de rangement
  • Détenteurs de conducteur de vis (4)
  • Crochets de sac à outils / (2) sur les extrémités gauche et droite de la poignée
  • 36" L x étagères 24" W


Pieds de support offrent 4" espacées de fentes de chaque côté des jambes pour contenir les accessoires spécialisés pour augmenter votre productivité. Choisissez parmi des crochets, des supports de bobine ou des poubelles utilitaires, des porte-échelles et des bandes de puissance tous conçus pour améliorer la fonctionnalité de ces chariots, vendus séparément. capacité de 500 lb; 250 lb par étagère répartie uniformément. Facilité de montage.

Conception nouvelle et améliorée remplace le modèle précédent 241569

Poids &Dimensions

  • Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
  • Hauteur 32-1/2 po (82,55 cm)
  • Poids 52 lbs (23,64 kg)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Largeur de l’étagère 24 in (60,96 cm)
  • Longueur 44 in (111,76 cm)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
  • Longueur de l’étagère 36 in (91,44 cm)
  • Dégagement de l’étagère 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Chariot industriel
  • Nombre de tablettes 2
  • Type d’étagère Barre d’État
  • Type Panier à usage général
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 800334
  • Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
  • Fonctionnalités Non
  • Couleur Noir
  • Type de roue Caoutchouc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : VERONICA

    Date de : Avril 20, 2022

    Très bien
    Votre commentaire :
    durable de bonne qualité
  • Reviewer : ERIC

    Date de : Décembre 16, 2020

    génial!!!!!!
    Votre commentaire :
    Bonne qualité
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Septembre 23, 2020

    Examen du panier utilitaire.
    Votre commentaire :
    Nous utilisons ces chariots tous les jours dans nos départements de production et d’assainissement et ils sont grands. Je souhaite juste que les chariots noirs étaient le même prix que les gris.
  • Reviewer : FRANK

    Date de : Mai 01, 2020

    Bien
    Votre commentaire :
    Beau produit -serait 5 étoiles, sauf poignée est attachée avec seulement 2 petites vis- devrait être renforcée
  • Reviewer : Dale

    Date de : Avril 03, 2020

    Industrial Plastic 2 Tray Black Shelf Service - Chariot utilitaire, 44€ x 25-1/2”, 5" Rubber
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme conçu, rapide et facile à assembler.
  • Reviewer : Dale

    Date de : Avril 03, 2020

    Industrial Plastic 2 Tray Black Shelf Service - Chariot utilitaire, 44€ x 25-1/2”, 5" Rubber
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme conçu, rapide et facile à assembler.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir

Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir

Article nº : WB800334

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant