Prix : 8 919,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 8 919,00 .
- Achetez 3-5 8 439,00 .
- Acheter 6+ 8 175,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le portique industriel en acier est conçu pour le transport et le positionnement de matériaux le long de la longueur des poutres. La construction en acier massif fournira des années de service. L’unité est livrée en standard à quatre (4) roulettes pivotantes à verrouillage de position avec roulements à rouleaux (les unités 2K-4K ont des roulettes en nylon remplies de verre. Les unités 6K-8K ont des roulettes phénoliques. Le modèle 10K a des roulettes en acier). Verrouille le gréement dans 1 des 4 positions; Vous pouvez régler les roues et pousser le portique vers l’avant, l’arrière, la gauche ou la droite. Il y a une roulette à verrouillage total en option qui verrouille le gréement dans n’importe quelle position et empêche la roue de tourner. Plus économique et flexible que les grues permanentes et dispose d’une conception à configuration rapide. Fini peint en bleu avec autocollants d’avertissement et d’utilisation et manuel du propriétaire complet. Conçu pour des applications semi-permanentes ou permanentes. Nécessite l’aide du chariot élévateur à fourche pour la mise en place.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction en acier soudé robuste pour une utilisation durable
- Chaque unité comprend quatre roulettes pivotantes en nylon remplies de verre avec des verrous de position à quatre voies pour un positionnement sûr
- La hauteur réglable facilement peut être effectuée avec un chariot à fourche ou un autre dispositif de levage aérien
- Toutes les unités sont conformes aux spécifications CMAA et ANSI applicables
- Diamètre de base ou dimension (IN): 239-3/4 « x 89-3/4 »
Poids &Dimensions
- Largeur 20
- Poids 1459 lbs (663,18 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de bride 6-1/2 po (16,51 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 89-3/4 po (227,97 cm)
- Hauteur minimale 127 in (322,58 cm)
- Hauteur du faisceau I 12-5/16 po (31,27 cm)
- Hauteur du faisceau 12-5/16 po (31,27 cm)
- Hauteur réglable Oui dans
- Largeur utile 209-3/4 po (532,77 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
- Largeur de roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur maximale 205-3/8 po (521,65 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Grue à portique
- Marque Vestil
- Série PAPA
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PAPA-6-20-16
- Couleur Bleu
- Type de roue Pivotant 4
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCE, ANSI
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Grue portique en acier à hauteur réglable Vestil™, 6000 lb. Capacité, 20'L x 17-1/8'H
8919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit