Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce système de stockage du journal agréable cheminée personnalisée contient 2 supports de journal qui fixent un 2 x 4 (non inclus) à la base des supports afin que ce support réglable de journal peut être fait à n’importe quelle longueur désirée. Ce point est construit de 100 % acier en noir finition avec un assemblage requis. Pour usage extérieur seulement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Cales et magasins bois de chauffage
- Personnaliser la taille de la longueur de coupe de 2 x 4 (vendu séparément) à désiré
- Supports réglables
- Époxy - finition noire
- Bois de chauffage ascenseur hors du niveau du sol
- Pour une utilisation en extérieur
- Montage minimale requise
- Assemblage : 14 po l x H 48"
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 8,58 lbs (3,9 kg)
Détails du produit
- Type Stockage des journaux
- Pour une utilisation avec Stockage des journaux
- Marque Foyer agréable
- Description Rack réglable Log
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LS932B
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rack réglable journal foyer agréable
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires