Prix : 859,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 859,00 $ ch.
- Achetez 2-5 819,00 $ ch.
- Acheter 6+ 785,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Stocke et affiche des matériaux de feuille tels que plaques de plâtre, de contreplaqués et de panneaux et permet l’accès et faciliter la visualisation. Comprend 3 paires de 1-3/16" montants de tuyau de diamètre en acier à 12" 26 » et 36 » hauteurs montées au-dessus d’un acier encadré de terrasse en bois. Charpente est 1-1/2" H x 1/2 » équerre épaisse avec des bords arrondis sécurité, dispositions pour montage dans le sol et un émail bleu finition. Ce cadre comprend 9 douilles permettant des montants à être ajusté par incréments de 3-1/2". Comptoir de contreplaqué fini laqué durable. Comprend pivotant 2 et 2 roulettes rigides avec roues de moule-sur caoutchouc 6 "x 2" qui ont une capacité de 2 000 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 159 lbs (72,27 kg)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Rack mobile
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 652215
- Matériel d’étagère Pont de contreplaqué tk. 3/4"
- Couleur Bleu
- Type de roue Moule-sur caoutchouc, pivotant 2, 2 rigide
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,68 $
Global Industrial™ 12" Upright Frame for 60"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
Article nº : 585236
Pas encore évalué
119,95 $
Global Industrial™ 38" Upright Frame for 60"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
Article nº : 585238
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Adjustable Mobile Sheet Rack, 60 » L x 30"P x 36"H, capacité de 2000 lb, bleu
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires