Prix : 145,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 145,95 $ ch.
- Achetez 11-25 139,95 $ ch.
- Acheter 26+ 135,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccords Kee Klamp®
Té sortie latérale réglable
Utilisé par paires pour former des joints d’angle variable entre 90 et 180°. Lors du calcul des longueurs de coupe pour les tuyaux, dimension « E » devrait être déduite pour donner la longueur réelle de la pipe. Dans le cas de Type 19-8 et Type 19-85, vous pouvez produire une gamme d’angle entre 60 et 180 °.
Té sortie latérale réglable
Utilisé par paires pour former des joints d’angle variable entre 90 et 180°. Lors du calcul des longueurs de coupe pour les tuyaux, dimension « E » devrait être déduite pour donner la longueur réelle de la pipe. Dans le cas de Type 19-8 et Type 19-85, vous pouvez produire une gamme d’angle entre 60 et 180 °.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 2 in (5,08 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 2,41 po (6,12 cm)
Détails du produit
- Diamètre extérieur du tuyau 2 375 po
- Assemblage requis Non
- Type Té sortie latérale réglable
- Marque Kee Safety
- Quantité par paquet 1
- Type de raccord Tee
- Matériau Fer galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 19-9
- Couleur Gris
- Angle 90-180°
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Kee Safety - 19 9 - latérale réglable sortie t, 2" dia.
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires