Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

PVI seuil réglable rampe ATH3632 - 36 po long. x 32 po larg. - Capacité de 800 lb

Rampe de seuil réglable PVI ATH3632 - 36 po long. x 32 po larg. - capacité de 800 lb

Article nº : WBB2004268

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 439,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

PVI caoutchouc seuil rampe RAEZ0110 - 8-1/8" L x 42" W - Aucune limitation de charge

PVI caoutchouc seuil rampe RAEZ0110 - 8-1/8" L x 42" W - aucune limitation de charge

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

PVI seuil réglable rampe ATH1232 - 12 po long. x 32 po larg. - Capacité de 800 lb

Rampe de seuil réglable PVI ATH1232 - 12 po long. x 32 po larg. - capacité de 800 lb

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

PVI seuil rampe TH1232 - 12 po long. x 32 po larg. - Capacité de 600 lb

PVI seuil rampe TH1232 - 12" L x 32" W - capacité de 600 lb

PVI seuil réglable rampe ATH4832 - 48 po long. x 32 po larg. - Capacité de 800 lb

Rampe de seuil réglable PVI ATH4832 - 48 po long. x 32 po larg. - capacité de 800 lb

PVI solide rampe SL330 - 3' L x 30 "W - Capacité de 800 lb

PVI solide rampe SL330 - 3' L x 30 "W - capacité 800 lb

PVI Singlefold rampe SFW330 - 3' L x 30 "W - Capacité de 800 lb

PVI Singlefold rampe SFW330 - 3' L x 30 "W - capacité 800 lb

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur - Skid Grabber - Capacité de l’extracteur lb 5000

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Conçues pour des ouvertures qui oscillent dedans ou dehors. S’adapte à une série de hausses de seuil pour un ajustement parfait. Construction soudée durable ; aluminium rainuré antidérapant. Peut accueillir des fauteuils roulants et scooters avec différentes configurations de roue. S’aligne directement contre le seuil de la porte.

Poids &Dimensions

  • Largeur 32 in (81,28 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 3-1/2 à 5 in
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
  • Poids 19 lbs (8,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction All-Welded
  • Type Rampe de seuil réglable
  • Quantité par paquet 1
  • Marque PVI
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant ATH3632
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
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
PVI seuil réglable rampe ATH3632 - 36 po long. x 32 po larg. - Capacité de 800 lb

Rampe de seuil réglable PVI ATH3632 - 36 po long. x 32 po larg. - capacité de 800 lb

Article nº : WBB2004268