Souvent achetés ensemble
Prix : 5 669,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 5 669,00 .
- Acheter 7+ 5 389,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- De grandes roues pneumatiques faciles à rouler permettent un mouvement facile sur un terrain accidenté, intérieur ou extérieur
- Facile à utiliser 3 positions poignée de pompe caractéristiques vers le haut, vers le bas, et les positions neutres
- Les roues pneumatiques ont des roulements scellés pour la protection contre la poussière et la durabilité extérieure
Poids &Dimensions
- Largeur 63-1/4 po (160,66 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Hauteur abaissée 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur surélevée 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 51 in (129,54 cm)
- Entre chevauchement 47-1/4 po (120,02 cm)
- Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
- Distance à travers les fourches 9-29
- Longueur de fourche 32 in (81,28 cm)
- Centre de chargement 16 in (40,64 cm)
- Distance entre les fourches 1 à 21 pouces
- Capacité de poids 3300 lbs (1500 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 10" polyuréthane
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 15" pneumatique
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 120 °
- Type Tout Terrain
- Rouleaux d’entrée Non
- Matériau Acier
- Style Fourches standard
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Wesco
- Série Avantage Pro Max
- Numéro de référence du fabricant 274718
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Conforme à la GSA Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
43,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
269,95 $
Wesco® Advantage Pro Max Transpalette manuel tout terrain, 3300 lb Cap., 63-1/4 » L x 32"L Fourches
5669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires