Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Justrite® 28206 AeroVent™ tambour évent pour 2" Bung avec filtre & un filtre de rechange supplémentaires
Remplir et stocker des liquides en toute sécurité avec de Justrite® tambour les évents et cheminées.
Tambours de liquides inflammables ont besoin de ventilation pour soulager l’accumulation de pression due à la chaleur et aussi pour empêcher la création d’un vide lorsque le liquide est être évacuée ou le tambour est soumis à un refroidissement soudain. Pression ou sous vide peut causer la défaillance du conteneur. En cas d’incendie, les risques de fuites de tambour ou l’explosion en raison de l’accumulation de pression excessive peuvent être catastrophiques.
Aerovent™ de Justrite® en toute sécurité évacue les tambours à 5psig et contrôle des émissions fugitives. Corps en laiton avec un filtre à charbon actif absorbe efficacement les vapeurs empêchant de s’échapper dans l’atmosphère au cours du cycle expirez pour capturer des COV. Pression et sous vide secours sont automatiques. Arrête-flamme intégré empêche les flashback de sources d’ignition externe. Le filtre peut être facilement remplacé lorsque les odeurs dans la zone indiquent le filtre a été utilisé à la capacité (environ 90-120 jours). Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Remplir et stocker des liquides en toute sécurité avec de Justrite® tambour les évents et cheminées.
Tambours de liquides inflammables ont besoin de ventilation pour soulager l’accumulation de pression due à la chaleur et aussi pour empêcher la création d’un vide lorsque le liquide est être évacuée ou le tambour est soumis à un refroidissement soudain. Pression ou sous vide peut causer la défaillance du conteneur. En cas d’incendie, les risques de fuites de tambour ou l’explosion en raison de l’accumulation de pression excessive peuvent être catastrophiques.
Aerovent™ de Justrite® en toute sécurité évacue les tambours à 5psig et contrôle des émissions fugitives. Corps en laiton avec un filtre à charbon actif absorbe efficacement les vapeurs empêchant de s’échapper dans l’atmosphère au cours du cycle expirez pour capturer des COV. Pression et sous vide secours sont automatiques. Arrête-flamme intégré empêche les flashback de sources d’ignition externe. Le filtre peut être facilement remplacé lorsque les odeurs dans la zone indiquent le filtre a été utilisé à la capacité (environ 90-120 jours). Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Thread 2 NPT/NPS dans
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Ouverture du bouchon de tambour 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Mâle ou femelle Mâle
- Assemblage requis Oui
- Type Pour les fûts verticaux
- Liquide compatible Applications basées sur le pétrole
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 28206
- Couleur Argent
- Matériau du corps Acier galvanisé
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM approuvé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
955,00 $
Justrite® 28206 AeroVent™ tambour évent pour 2" Bung avec filtre & un filtre supplémentaire
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires