Souvent achetés ensemble
Prix : 1 385,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rideau d’air sans échangeur de chaleur (ambiante) et ventilateur d’efficacité élevée d’esprit. Unité conçue pour l’alimentation 208/230V/1p/60Hz. Tous les rideaux d’air ambiants de Global Industrial™ Wing sont préparés pour un fonctionnement horizontal, vertical et de groupe. La conception de l’appareil stabilisant le flux d’air réduit efficacement le niveau de son émis dans l’environnement. La conception spéciale du volant permet d’augmenter la plage de flux d’air de 20 % par rapport aux solutions traditionnelles. Grâce à un moteur EC efficace et économe en énergie, le rideau d’air Ec Global Industrial™ WingC150 208/230/1/60 EC crée un flux d’air allant jusqu’à 13' à une sortie d’air maximale de 1883 CFM et protège les portes jusqu’à 59 » de large. L’utilisation de moteurs EC économes en énergie permet d’optimiser les coûts d’exploitation de l’appareil. Ce produit a une garantie limitée de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 82 in (208,28 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 102,8 lbs (46,73 kg)
- Largeur de la porte 82 in (208,28 cm)
- Hauteur maximale de la porte 13 pi (3,96 m)
Détails du produit
- Option de chauffage Non chauffé
- Emplacement de montage Horizontal ou Vertical
- Nombre de vitesses 3
- Ampérage 3,5 A
- Nombre de moteurs 1
- Puissance en watts 470 W
- TR/MIN 1400 rpm
- Type Profil bas
- Tension 208 / 230 V
- Puissances en chevaux 0,64 CV
- Phase 1
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Watts 470 W
- Marque Global Industrial
- Série AILE
- hertz 60 Hz
- Décibels 67
- Numéro de référence du fabricant 1 4 2801-0398
- Fonctionnalités Moteur EC
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
Galerie de photos et vidéos
-
Rideau d’air aile Chaleur électrique 42 » avec ECM Motor
-
Rideau d’air aile Chaleur électrique 42 » avec ECM Motor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Wing Air Curtain Air ambiant 82 » avec moteur ECM, 208/230V, 1ph
1385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit