Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Système de soufflerie Blaster élimine efficacement les fibres, les poussières et les débris des vêtements, des surfaces ou des composants. Sûrs à utiliser et nécessite moins d’énergie que les compresseurs d’air à haute pression. Système souffleur offre un fonctionnement plus silencieux. Débit d’air puissant offre un grand volume d’air à une pression relativement faible - seulement 3,5, inférieures aux normes OSHA. La pression inférieure, le BLASTER peut sans risque être viser n’importe quelle partie du corps ; même contact avec la peau ne présente aucun danger (toujours soyez prudent). Robuste, que tout acier corps assure un fonctionnement longue durée. Léger et portable, il peut être déplacé facilement à n’importe quel endroit. Inclut le support de montage. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Longueur du cordon 12' ft.
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Armée de l’air Blaster ventilateur système w/support
- Puissances en chevaux 4,0 CV
- Puissance en watts 1200 W
- Type Ventilateur sous vide
- Marque MetroVac
- Matériau Acier
- filtration Filtre en mousse
- Numéro de référence du fabricant 110-105053
- Couleur Noir
- Amplis moteur 9,5 A
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LPD Trade ESD, Anti-Static Broom and Dust Pan Set, 34-1/4" H, Noir - C90000
Article nº : B2227428
Pas encore évalué
265,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6
Article nº : 240774
Pas encore évalué
341,70 $
Air Force® Blaster ventilateur système w/support
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires