Prix : 909,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La pompe Sunex 4998 Air/Hydraulic Foot est conçue pour être utilisée avec des cylindres à action unique jusqu’à une capacité de 50 tonnes. Il réduit le temps de pompage et l’effort en déprimant une pédale de pied/main. Le Sunex 4998 a une pression d’air PSI 90 qui développe 10 000 PSI pression hydraulique. Il est conçu avec une soupape de surcharge interne, un réservoir en aluminium durable, une fonction de verrouillage de dégagement et un filtre hydraulique. La fonction de verrouillage de dégagement permet de verrouiller la pédale dans la position libérée sans avoir à déprimer et tenir la pédale. Le filtre hydraulique empêche les contaminants d’entrer dans le tuyau et le bélier et de retourner dans la pompe.
Poids &Dimensions
- Poids 33,7 lbs (15,32 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description Pompe à pied air/hydraulique avec 98 pouces cubes de liquide utilisable
- Capacité 50 tonnes
- Numéro de référence du fabricant 4998
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sunex Brake Drum Handler - 1330
Article nº : B2352507
Pas encore évalué
889,00 $
Sunex Air/Hydraulic Foot Pump Avec 98 pouces cubes de liquide utilisable - 4998
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires