Souvent achetés ensemble
Prix : 3 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Kit comprend les composants et les accessoires utilisés par les ouvriers plus populaires. Caractéristiques le puissant outil d’air-excavation Utility AirSpade 4000 équipé, nickel aluminium Bronze sans étincelles supersonique gicleur breveté pour creuser supérieure. Les applications communes incluent les lignes électriques de puissance, tuyaux, l’eau & égout conduites de gaz, télécommunications lignes & fibre optique.
Caractéristiques :
Le kit inclut :
Caractéristiques :
- Respecte le règlement SAE 100R7
- Taille de filetage de buse : 1-1/8 - UNF 12 - 1 b
- Sortie OD(in) : 1
- Raccordement de l’entrée (in) : 3/4
- Consommation/utilisation (cfm) de l’air : 175-185
- Taux d’Excavation (pieds cube/min) du sol : 1,2 - 1,8
- Débit (PCM) : 150
- Bruit niveau (dB) : 122
Le kit inclut :
- Utilitaire AirSpade poignée w / Chicago-style, connecteur pivotant
- baril isolé 4 ft avec bouclier de terre
- extension de 3 ft isolé et sans étincelles de raccord en laiton
- Adaptateur coudé degré 45 sans étincelles en laiton
- mélange de 150 pi3/min sans étincelles nickel aluminium bronze buse
- 1" ID x tuyau d’air léger 10 ft avec connecteurs de type Chicago
- Étui de rangement robuste verrouillage
Poids &Dimensions
- Largeur 13,5 po (34,29 cm)
- Diamètre de débit nominal 1 in (2,54 cm)
- Longueur 97,495 po (247,64 cm)
- Hauteur 5,5 po (13,97 cm)
- Poids 17,668 lbs (8,03 kg)
Détails du produit
- Consommation d’air 175 - 185 CFM
- Description Utilitaire AirSpade 4000 150 cfm Kit
- CFM moyen 150 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/4 en
- Type Utilitaire AirSpade 4000 150 cfm Kit
- Pour une utilisation avec AirSpade 4000
- Marque AirSpade
- Quantité par paquet 1
- Niveau sonore 122
- Matériau Dur cas en plastique/fibre de verre
- Style Utilitaire AirSpade poignée avec Chicago-style, connecteur pivotant
- Numéro de référence du fabricant ASU4150KT
- Couleur Noir/vert
Galerie de photos et vidéos
-
Kit utilitaire Air-Spade ASU4150KT 4000
-
Outils d’Excavation Air-Spade®
-
Outils d’Excavation Air-Spade®
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Août 13, 2021
-
Reviewer : Ryan
Date de : Juin 25, 2019
Votre commentaire :
Excellent outil et un grand prix pour démarrer. Ces gars-là ont battu le prix des fabricants et offert 2 jours d'expédition pour démarrer pour un prix raisonnable. Recommande fortement !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Air-bêche® ASU4150KT 4000 Kit utilitaire 150cfm 122Max dBA Green
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit