Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Guardair Composite Vacuum Series Personnel Cleaning Station, 5-1/2 Gallon Cap.

Guardair Composite Vacuum Series Personnel Cleaning Station, 5-1/2 Gallon Cap.

Article nº : WBB904616

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 725,00 $

Quantité

En exécutant de l'air comprimé standard, la station de nettoyage du personnel CS3000 associe une pièce jointe exclusive, à la demande, à un vide pneumatique à haut rendement. Pouce-interrupteur activé, l’air-agitateur se desserre et soulève des particules aéroportées où le vide Aspire eux loin en toute sécurité et efficacement. Sans moteur à brûler, le CS3000 est pratiquement sans entretien. Système de montage vertical (SSN) se monte sur n’importe quelle surface verticale, économiser de l’espace de plancher usine précieux. Les options installées en usine incluent la filtration HEPA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
  • Hauteur 16,812 po (42,7 cm)
  • Poids 13 lbs (5,91 kg)
  • Taille de l’entrée 3/8 en
  • Diamètre 21-1/8 po (53,66 cm)
  • Longueur du tuyau 5 pi (1,52 m)
  • Diamètre du tuyau 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Ascenseur à eau 73 in (185,42 cm)

Détails du produit

  • CFM 73 CFM
  • Consommation d’air 33 CFM
  • Description Nettoyage Station vide pneumatique
  • Taille minimale du compresseur 7,5 CV
  • Capacité 5-1/2 gal
  • Type de filtre Standard
  • Type de puissance Pneumatique
  • Type Station de nettoyage personnel pneumatique
  • Puissance de pression 100 LB/PO2
  • Pour une utilisation avec Tuyau de 1-1/2"
  • Marque Guardair Corporation
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Personnel de Station de lavage
  • Numéro de référence du fabricant CS3000
  • Flux de vide 73
  • Couleur Bleu
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
Guardair Composite Vacuum Series Personnel Cleaning Station, 5-1/2 Gallon Cap.

Guardair Composite Vacuum Series Personnel Cleaning Station, 5-1/2 Gallon Cap.

Article nº : WBB904616

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant